Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kulmahiomakone, Tyyppi: 72217360

Tuote nro.: 077102 72217360

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä WSG 8-115
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 800 W
Kierroslukualue 11 000 min-1
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 5 m/s2
Laikan enimmäis-⌀ 115 mm
Enimmäiskatkaisusyvyys 34 mm
Paino 2 kg
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077102 72217360
Valmistajan numero 72217360000

Kuvaus

Malli:

Kevyt ja tehokas115 mm:n yhden käden kulmahiomakone, pieni ja kätevä koko, käyttöpää kiertyy 90°:n välein, suojakuvun pikasäätö, M14-hiomakarakierre.
Kestävä 800 W:n moottori, kokometallinen käyttöpää, karan pysäytin, uudelleenkäynnistymisen esto.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojakuvun, kiinnityssarjan ja lisäkahvan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin