Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kovametallinen monikäyttöpora ”CYL-9”, Poran ⌀: 3mm

Tuote nro.: 787005 3

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: ei iskuporausta
  • Varsi: Lieriövarsi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

3 mm
Lastuava aine KM
Käyttö iskulla / ilman iskua ei iskuporausta
Varsi Lieriövarsi
Työskentelypituus 40 mm
Kokonaispituus 70 mm
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Monikäyttöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 787005 3
Valmistajan numero 2608595359

Kuvaus

Malli:

Kovametalliterä, teräväksi hiotut särmät ja monikäyttöinen leikkuukulma. Keskityshionnan ansiosta pora pureutuu tarkasti myös koviin pintoihin. Varsi nuorrutettua erikoisterästä.

Käyttö:

Soveltuu erilaisten materiaalien poraamiseen myös samassa työvaiheessa:
  • Tiilet, kaasubetoni, kevytrakennemateriaalit, muovit.
  • Laatat, keramiikka, marmori, lasi.
  • Betoniraudat.

Ohje:

  • Huom: Poraus vain ilman iskua!
  • Nopeampaa poraamista ja enemmän poranreikiä akunlatauskertaa kohden kuin iskuporakoneilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin