{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | TCMT 110208 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB725 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | UM | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 50 m/min - 250 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 3 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260984 HB725 | |
Valmistajan numero | 260984 HB725 |