SNMM 150616, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 251390 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,52 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SNMM 150616
Nirkon säde 1,6 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SR
Lastuamissyvyys ap 2 mm - 12 mm
Syöttö f 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 375 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 8
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 251390 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780171
Valmistajan numero 251390 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva