Ritiläverkko 400 mm

Tuote nro.: 991724 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 400
  • Materiaali: Sinkityt

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 400 kg
Korkeus 30 mm
Leveys 1 250 mm
Syvyys 400 mm
Materiaali Sinkityt
Käyttöalue Ulokepalkkihyllykkö
Tuotetyyppi Ritiläverkko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991724 400
EAN / GTIN 2050001760814

Kuvaus

Malli:

Asetetaan kannatinulokkeiden päälle. Ritiläverkko kuumasinkitty. Kantavuus enint. 400 kg / ritiläverkko.
Voidaan ruuvata kannatinulokkeisiin 2 kiinnityskielekkeellä.

Sopii:

Ulokehyllyt nro 991711991718, ulokkeet yksittäin nro 991720.

Toimituksen sisältö:

Ritilä, 2 kiinnityskielekettä, 2 kierteittävää ruuvia 6 ×16 mm.