{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Kuvattu osa | Rahmenprofil; Hyllytaso | |
| Pinnoite | Sinkitty; Sinkitty | |
| Säilytystasojen lukumäärä | 3 | |
| Hyllytason leveys | 1 500 mm | |
| Hyllytason syvyys | 500 mm | |
| Palkin korkeus | 65 mm | |
| Materiaali | Teräslevyt; Teräslevyt | |
| Tuotetyyppi | leveä hyllystö | |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
| Hyllykuorma maks. | 400 kg | |
| Hylly-yksikön kuorma maks. | 1 200 kg | |
| Toimitukset | täydellinen yksittäisinä osina | |
| Asennusmalli | liitettävä järjestelmä | |
| Hyllyn käyttö | molemminpuolinen | |
| Hyllystörakenne | perushyllystö | |
| Nimellisleveys | 1 500 mm | |
| Nimellissyvyys | 500 mm | |
| Korkeuden nimellismitta | 2 000 mm | |
| Ulkomitta leveys | 1 560 mm | |
| Ulkomitta syvyys | 536 mm |
| Tuotekoodi | 990710 2000/1500 | |
| EAN / GTIN | 4004514200013 | |
| Valmistajan numero | 15502 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |