Esitetelinesarja, 2 kpl, läpinäkyvä 1

Tuote nro.: 974780 1
Aseta hinta 2 kpl (22,54 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 1
Korkeus 165 mm
Leveys 215 mm
Syvyys 210 mm
Välikön leveys 65 mm
Lokeroväliseinien lukumäärä 3
Materiaali polystyreeni
Väri läpinäkyvä
Sarjan sisältö 2
Tuotetyyppi Esitetelineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 974780 1
EAN / GTIN 4005546105710
Valmistajan numero VEH2015039

Kuvaus

Malli:

Esiteteline kestävää lasinkirkasta polystyrolia. 3 lokero-osaa, leveys 65 mm.