Maadoitussarja 4,5 mm

Tuote nro.: 972815 4,5
(11,98 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Painonapin kosketusliitäntä (1) Maadoitusrakenneosan liitäntä ⌀ 10,3 mm
Painonapin kosketusliitäntä (2) Kierrejohtoliitäntä ⌀ 4,5 mm
Henkilömaadoitus ensisijainen
Kaapelityyppi kierukka
Kaapelin pituus 2,4 m
Tuotetyyppi Henkilömaadoitus

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Valmistajan numero C-184 132V

Kuvaus

Malli:

Sarjan sisältö: 1× tekstiilimaadoitusranneke, sininen, säädettävä, painonappi 4,0 mm, kuten nro 972802 koko B.
Kierrejohto painonapilla 4,0 ja 4,5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript