{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuolin kantavuus | 120 kg | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Malli | suuri istuinkorkeus | |
Istuimen leveys | 470 mm | |
Istuimen syvyys | 450 mm | |
Selkänojan korkeus | 600 mm | |
Korkeudensäätöalue | 640 mm - 890 mm | |
Istuimen syvyyden säätöalue | 40 mm | |
Selkänojan säätöalue | 60 mm | |
Istuinmateriaalin väri | antrasiitti | |
Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |
Tuotekoodi | 972652 ESD | |
EAN / GTIN | 4062406198183 |