Euronormisäiliö pun., Tyyppi: NB20

Tuote nro.: 963378 NB20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 220 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 300 mm
Väri pun.
Kahvatyyppi Reikäkahva
Tuotetyyppi Euronormisäiliö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 963378 NB20
EAN / GTIN 8055520002821
Valmistajan numero NB20V1- ROT

Kuvaus

Malli:

Laadukas, pinottava muovinen kuljetuslaatikko.
Muovisen kuljetuslaatikon rakenne perustuu kolmen perusmitan mukaiseen kehikkoon.
Laatikoita voidaan käyttää useisiin eri tarkoituksiin.
Tukevat, vahvistetut seinämät mahdollistavat laatikon erinomaisen muotolujuuden.
Kestää useimpia happoja ja öljyjä.

Ohje:

Sopivat varusteet (kansi, suljin, paperikiinnitin) löytyvät numeroilla 963382 - 963384.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin