Pohjalevy 576X432 mm

Tuote nro.: 961140 576X432
(52,89 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 576 mm
Syvyys 432 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 445 mm
Materiaali muovi
Väri musta
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961140 576X432
EAN / GTIN 4037519006137
Valmistajan numero AQ-3935-CH8000

Kuvaus

Käyttö:

Koko 1056×624 tarvittavaan kokoon itse leikattavaksi.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin