Pohjalevy 432X600 mm

Tuote nro.: 961140 432X600
(55,29 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 432 mm
Syvyys 600 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 459 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Materiaali muovi
Väri musta
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 961140 432X600
EAN / GTIN 4037519004133
Valmistajan numero AQ-3413-CH8000

Kuvaus

Käyttö:

Koko 1056×624 tarvittavaan kokoon itse leikattavaksi.
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
    leveys×syvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin