Tilanjakovarustesarja täydelliseen kaappiin, 36×36 E, Koko sopii kaapille nro 943201 / 943206: 900/7B

Tuote nro.: 960370 900/7B
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
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko sopii kaapille nro 943201 / 943206 Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 36×36 E
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 36 E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36 E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 612 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
sopii kaapille nro 943201; nro 943206 900/7B
Tuotetyyppi Vetolaatikon jako

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960370 900/7B
EAN / GTIN 4045197658487
Valmistajan numero 960370 900/7B
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Työkalukaapin täydelliseen varusteluun nro 943201 tai 943206.

Sisältö:

Vetolaatikon varustaminen.

Sisältö:

Kaukalovalikoima (laatikon korkeuden mukaan): koko 4+3+2 (50 mm) nro 960250
Pienosarasiavalikoima (laatikon korkeuden mukaan): koko 1−3/44 (75 mm) nro 960260
Uraväliseinä-/välilevyvalikoima (laatikon korkeuden mukaan): koko 5+22 (75 mm); koko 4+18 (125 mm); koko 4+18 (150 mm); koko 3+14 (175 mm); koko 2+4 (250 mm) nro 960310  − 96 0350