Säilytyshylly 440 mm

Tuote nro.: 956825 440
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 100 mm
Leveys 440 mm
Syvyys 300 mm
Tuotetyyppi Säilytyshylly

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 956825 440
EAN / GTIN 4062406128227

Kuvaus

Malli:

Enimmäiskantavuus tasaisesti jaotettuna 10 kg.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript