Easyfix kaapelikelan lisäkannatinsarja 3

Tuote nro.: 955804 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 92 mm
Leveys 369 mm
Syvyys 202 mm
Akselin ø 12 mm
Hyötyleveys 257 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Rullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955804 3
EAN / GTIN 4062406575434

Kuvaus

Malli:

Kaapelikelan kannatin muovia, alumiininen akseli ⌀ 12 mm ja sanka ⌀ 6 mm. Sanka ja kaapelijarrut estävät kaapelin jarruttamattoman aukirullauksen. Sangan syvyyttä voidaan säätää.
Alumiininen akseli asennettavissa 3 asentoon, niin että rullien ø 100, 200 ja 300 mm ripustaminen on mahdollista.
Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.
3 kaapelijarrua.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

1 muovipidikettä, alumiininen akseli, sanka ja kaapelijarrut.
Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ohje:

Akselin pituus 2 kannattimen välissä saa olla korkeintaan 395 mm.