Reikäseinä, korkeus 481 mm, seinäasennuksiin 920 mm

Tuote nro.: 955310 920
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
264 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 481 mm
Leveys 920 mm
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955310 920
EAN / GTIN 4062406160180

Kuvaus

Malli:

Tukevasta teräspellistä taivutettu reikälevy □ 9×9 mm, 37 mm:n reikävälit reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen. Takasivulle hitsatut jäykistelevyt seinäkiinnitystä varten.

Käyttö:

Suoraan seinään asennettava - kiinnitysruuvit eivät nää näkyviin. Suurialaisen seinäasennuksen yhteydessä reikäseinät voidaan ruuvata seinään yhtenäiseksi pinnaksi päällekkäin ja rinnakkain.

Toimituksen sisältö:

Seinäasennukseen tarvittavat ruuvit ja tulpat sisältyvättoimitukseen.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet