Yleiskäyttöinen akkuruuvinväänninsarja 62

Tuote nro.: 955028 62
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 50
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16
  • soveltuu työpistevarustelulle: työkaluvaunu
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 125

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 50 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
soveltuu työpistevarustelulle työkaluvaunu
pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 125 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 20
Syvyys G 16
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 125 mm; 200 mm
Työkalujen lukumäärä 62
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955028: 1 kpl
GARANT-kärkisarja, 61-osainen, nro 676040: 1 kpl
Pienille osille tarkoitettu GARANT easyPick -lokero nro 951211 koko 3×3/1: 2 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat