{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | easyPick | |
| Säiliön korkeus | 25 mm | |
| Sopii alkaen laatikoiden etukorkeudesta | ≥ 50 mm | |
| soveltuu vetolaatikoille hyötyleveys G | 20 | |
| soveltuu vetolaatikoille hyötysyvyys G | 16 | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 500 mm | |
| Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 400 mm | |
| Paino | 0,665 kg | |
| Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
| Tuotekoodi | 950200 50/1 | |
| EAN / GTIN | 4062406152031 | |
| Valmistajan numero | 950200 50/1 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |