• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Asennusvaunut vetolaatikoille, 20×24G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 885/0

Tuote nro.: 931027 885/0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
885/0
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 885 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 700 mm
Hyötykorkeus 600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 600 mm
Vetolaatikoston korkeus 700 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus 600 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Pyörän ⌀ 125 mm
vierintäreunus kyllä
Laatikoiden lukumäärä 0
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Enimmäiskantokyky 600 kg
Malli siirrettävät; omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
ComfortClose ei
Kotelo avoin ylhäältä ei
Jälkiä jättämätön juoksupinta kyllä
Paino 54 kg
Tuotetyyppi Asennusvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 931027 885/0
EAN / GTIN 4062406352585
Valmistajan numero 931027 885/0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Tarkoitettu varustettavaksi vetolaatikoilla 20×24G.
Asennusvaunu 24×28G, jossa 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, TPE-pinnoite, kääntyvät pyörät voi lukita. 4 sivulla vierintäreunus, urakumimatto ja 2K-Haptoprene®-kahvat. Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Varustaminen vetolaatikoilla sallittu vain numerolla 931046 tai numerolla 931048 (joissa on vetolaatikoiden yksittäinen turvalukitus).

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Kiinnitä kaappi lattiaan.
  • Kun kaappi muutetaan asennusvaunuksi, vaihda vetolaatikot GridLine-vetolaatikoihin, jossa on yhdellä kädellä avattava yksittäinen lukitus.
  • Huomioi pyöräalustan kantavuudessa rungon paino.
  • Huomioi hyötykorkeus, kun varustelet kaapin itse.
  • Yhdistettävissä GridLine-pyöräalustaan, tuotenro
  • 958480 koko 24 tai 28.
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.
  • Varusta vain GridLine-vetolaatikoilla, joissa on yhdellä kädellä avattava yksittäinen lukitus.
  • Lukitse paikoilleen asettamisen jälkeen kääntöpyörät seisontajarruilla.
  • Kulmaliitäntäkaappi työkalukaapeille, syvyys 700 mm (28G).
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.
  • Voidaan varustaa GridLine-laatikkotelineellä, jossa on työkalunpitimet.
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.

Väärinkäyttö
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä seiso tai istu asennusvaunun päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä yhdistä pyöräalustaan.
  • Älä avaa samanaikaisesti useampaa vetolaatikkoa.
  • CNC-sivukaappia ei voi yhdistää pyöräalustaan.