• Kovametallin raaka-aineiden hintojen nousu on vaikuttanut merkittävästi kovametallityökalujen valmistuskustannuksiin. Tästä haastavasta markkinatilanteesta johtuen täyskovametalli työkalujen hinnat nousevat 8-9 %. Hinnat astuvat voimaan välittömästi.

Työkalukaappi, täydellinen laatikkoineen 200 kg, 36×20G, Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä: 800/5

Tuote nro.: 930715 800/5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Korkeus mm / laatikoiden lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 200
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 36×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 200 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 25 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 36×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 800 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 600 mm
Syvyys E 700
Hyötykorkeus 700 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 700 mm
Vetolaatikon etukorkeus 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 900 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 500 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 36
Vetolaatikon hyötysyvyys G 20
Laatikoiden lukumäärä 5
Vetoalustojen määrä 0
Ovien lkm 0
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Asennus korkeussäädettävän työtason alle ei
Paino 124 kg
Tuotetyyppi Työkalukaappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 930715 800/5
EAN / GTIN 4062406273736
Valmistajan numero 930715 800/5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kokonaan varusteltu työkalukaappi 40×24G, vetolaatikot 36×20G. Keskuslukitus haittatappilukolla. Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Vetolaatikot, joissa on aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen). Turvalukitus estää muita vetolaatikoita avautumasta yhden laatikon ollessa auki.
Vetolaatikko 50 mm, kantavuus 75 kg. Vetolaatikko alk. 75 mm, kantavuus 200 kg.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 100, 100, 125, 300

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.

Ohje:

Kaappia nostettaessa tai kuljetettaessa on huomioitava laatikoiden riittävä kiinnitys runkoon.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Pidä ovien kääntöalue vapaana, ovet ja laatikot kiinni.
  • Vetolaatikot työkalujen säilyttämiseen.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Teolliseen käyttöön sisätiloissa.
  • Käyttö kuivalla ja kovalla lattialla.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.
  • Kiinnitä kaappi lattiaan.
  • Kun kaappi muutetaan asennusvaunuksi, vaihda vetolaatikot GridLine-vetolaatikoihin, jossa on yhdellä kädellä avattava yksittäinen lukitus.
  • Huomioi pyöräalustan kantavuudessa rungon paino.
  • Huomioi hyötykorkeus, kun varustelet kaapin itse.
  • Yhdistettävissä GridLine-pyöräalustaan, tuotenro
  • 958480 koko 24 tai 28.
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.
  • Varusta vain GridLine-vetolaatikoilla, joissa on yhdellä kädellä avattava yksittäinen lukitus.
  • Lukitse paikoilleen asettamisen jälkeen kääntöpyörät seisontajarruilla.
  • Kulmaliitäntäkaappi työkalukaapeille, syvyys 700 mm (28G).
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.
  • Voidaan varustaa GridLine-laatikkotelineellä, jossa on työkalunpitimet.
  • Voidaan yhdistää GridLine-kaappeihin, joiden syvyys ja korkeus ovat samat.

Väärinkäyttö
  • Älä tee luvattomia muutoksia ja muunnoksia.
  • Älä kuormita kaappia, laatikoita ja hyllyjä liikaa.
  • Älä nouse tai istu kaapin, laatikoiden eikä hyllyn päälle.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä seiso tai istu asennusvaunun päällä.
  • Älä kuljeta ihmisiä.
  • Älä yhdistä pyöräalustaan.
  • Älä avaa samanaikaisesti useampaa vetolaatikkoa.
  • CNC-sivukaappia ei voi yhdistää pyöräalustaan.