{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| RAL-värisävy | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
| Pinnoite | jauheella päällystetty | |
| Värisävy, harmaa | Vaaleanharmaa; Antrasiitinharmaa | |
| Kuvattu osa | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront | |
| Materiaali | Teräslevyt | |
| Väri | harmaa; harmaa | |
| Kokonaiskorkeus | 885 mm | |
| Rungon leveys | 750 mm | |
| Rungon syvyys | 600 mm | |
| Rungon korkeus | 885 mm | |
| Vetolaatikot | Kyllä | |
| Laatikoiden lukumäärä | 0 kpl | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 650 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
| Valmistajakohtainen yksikkö | G | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 26 | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | 26×20 | |
| Vetolaatikon ulosvetoeste | kyllä | |
| Kiinnivedin ja vaimennus | ei | |
| Työntökahva | kyllä | |
| Sis. oven | Ei | |
| Vierintäreunus | Kyllä | |
| Vierintäreunuksen malli | 4-puolinen | |
| Rullan tyyppi | kiintopyörä; Ohjausrulla | |
| Seisontajarru, kiintopyörä | ei | |
| Seisontajarru, Ohjausrulla | kyllä | |
| Rullien lkm, kiintopyörä | 2 kpl | |
| Rullien lkm, Ohjausrulla | 2 kpl | |
| Pyörien/rullien lukumäärä | 4 kpl | |
| Pyörän/rullan ulkohalkaisija | 125 mm | |
| Pyörän/rullan materiaali | TPE-pyörät | |
| Jälkiä jättämätön juoksupinta | kyllä | |
| Käyttöalue | Työkaluvaunu | |
| Tuotetyyppi | Työkaluvaunu | |
| Kantavuus maks. | 600 kg | |
| Paino | 56 kg | |
| Varustettu työkalusarjalla | Ei | |
| Työtaso/peitelevy käytettävissä | Kyllä | |
| Siirrettävä | Kyllä |
| Tuotekoodi | 930617 885/0 | |
| EAN / GTIN | 4062406352530 | |
| Valmistajan numero | 930617 885/0 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |