{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
| Vetolaatikoiden hyötyala G | Kiinnityspidin | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeus | 800 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 650 mm | |
| Hyötyleveys | 550 mm | |
| Vetolaatikon etukorkeus | 75 mm; 75 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys G | 20 | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 | |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 150 mm | |
| Oven korkeus | 525 mm | |
| Oven hyötykorkeus | 525 mm | |
| Oven pysäytin | Vasen | |
| Laatikoiden lukumäärä | 2 | |
| Ovien lkm | 1 | |
| Paino | 50 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
| Tuotekoodi | 927612 800/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406265007 | |
| Valmistajan numero | 927612 800/2 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |