{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 000 mm | |
Syvyys | 800 mm | |
Paksuus | 50 mm | |
Työtason pinnoite | Eterlux (melamiini/fenolihartsi) | |
Pinnoitteen paksuus | 2,7 mm | |
Työtason pinta | Pinnoite kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja kuumuutta | |
Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa | |
Reunalistan rakenne | 4-puolinen | |
ABS-reunalista | 3 mm | |
Tuotetyyppi | Työpenkkilevy |
Tuotekoodi | 926285 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406106669 |