Kippivaunu RAL 7016, laskuhana 250 l

Tuote nro.: 919923 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 250 l
Korkeus 780 mm
Pituus 1 359 mm
Leveys 713 mm
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa 780 mm
Laatikon korkeus 413 mm
Laatikon pituus 1 200 mm
Laatikon leveys 652 mm
Haarukka-aukon sisäkorkeus 72 mm
Haarukka-aukon sisäleveys 194 mm
Työntöaukkojen etäisyys B 203 mm
Pyörän ⌀ 200 mm
Kantavuus 750 kg
Paino 70 kg
Tuotetyyppi Lastukaukalo, kipattava

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 919923 250
EAN / GTIN 4017976247014
Valmistajan numero 4701A/7016

Kuvaus

Malli:

Öljytiiviiksi hitsattu kippi, kippilaakeroitu.
Kahteen kertaan taivutettu kaukalon yläreuna.
Jalustaan integroitu trukkialusta, astinpelti ja kippivarmistus.
2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat ja urakuulalaakeroidut navat.
TOTAL-STOP-keskusjarrujärjestelmä standardin EN 1757-3 mukaisesti vakiona kääntyvissä pyörissä.

Malli - kuva:

Laskuhana,
jossa suodatin nesteiden ja kiinteiden aineiden erottelua varten.
Kippi vapautetaan manuaalisesti.
Haarukkavaunun tai painavan kuorman tyhjentämiseen suosittelemme automaattikippiä.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript