Hyllytaso 630 mm

Tuote nro.: 914925 630
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 70 mm
Leveys 630 mm
Syvyys 105 mm
Käyttöalue Työkaluvaunu
Tuotetyyppi Hyllytaso

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914925 630
EAN / GTIN 4045197893895

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, jauhemaalattu hopeanväriseksi. Ripustettavaksi reikälevyyn.

Sopii:

Reikäseinä teräslevyä, 9×9 mm, reikäväli 37 mm.
Työkaluvaunu alkaen valmistusajankohdasta 08.2006.