Lukkohylsy 424-010-2 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuoteen Puoliväli 2008
Holkin materiaali messinki
lieriömäisen sovittimen ⌀ 15 mm
Sisänelikulma 6 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 360 astetta
Toimituksen sisältö lieriömäinen sovitin
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914210
EAN / GTIN 2050000977688
Valmistajan numero 501253 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen sovitin (⌀ 15 mm), jossa 6 mm:n sisänelikulma, lukitussovitinkulma 360°.

Sopii:

Työpenkkien nro 933435 - 933450; nro 947220; 947230 ja työkalukaappien nro 942905 - 944100 laatikostorunko, valmistusaika vuoden 2000 puolivälistä vuoden 2008 puoliväliin. Poikkeus: Ei yllä mainittujen numeroiden oviin. (Uppokahva nro 914170).

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lieriömäinen adapteri, sisältää kiinnitysmutterin.