Lukkohylsy 225-010-42 ilman lukkosylinteriä

Tuote nro.: 914201
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sulkemistapa Nastasylinterilukon hylsy
soveltuu työpistevarustelulle valmistusvuodesta Puoliväli 2000
Holkin materiaali messinki
Lukituskielen leveys 20 mm
Lukituskielen pituus 60 mm
Lukituskielen muoto suora
Pultin etäisyys 46 mm
Lukituskahvan ulottuvuus 90 astetta
Asennusmateriaali sisältyy toimitukseen kyllä
Lukkosylinterin pistoasennus suoraan mahdollinen kyllä
Lukkosylinterin muodon kavennus kyllä
Lukkosylinterin vaihto mahdollinen kyllä
HO-lukkojärjestelmän lukkosylinterin asennus mahdollinen kyllä
toimitus ilman lukkosylinteriä kyllä
Tuotetyyppi Lukkohylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 914201
EAN / GTIN 2050000977602
Valmistajan numero 501245 637790 0001

Kuvaus

Malli:

Lukituskieli, pituus 60 mm, leveys 20 mm, pulttien etäisyys 46 mm, lukituskielekkeen kulma 90°.

Sopii:

KOMPAKT-työpenkkien ovet, nro 931500 ja nro 931550 alk. vuoden 2000 puolivälin malleista.

Toimituksen sisältö:

Täydellinen lukkohylsy, jossa lukituskieli, sisältää kiinnitysmutterin.