Ulosvetolaite erillisenä 2

Tuote nro.: 884700 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetopultin pituus 280 mm
Kiinnityssyvyys 190 mm
Kiinnityskierre M 14×1,5
Tuotetyyppi Ulosvetotarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 884700 2
EAN / GTIN 4021176075759
Valmistajan numero 18-2

Kuvaus

Malli:

Irrotus- ja ulosvetolaite laadukasta työkaluterästä.
Irrotuslaite: Puoliympyränmuotoiset irrotusleuat kiristetään tasaisesti pikapuristusruuvilla. Kiilamaiset leuat painuvat laakerin ja laakerinalustan väliin.
Ulosvetolaite: Käytetään irrotuslaitteen kanssa irrotetun laakerin ulosvetämiseen paikaltaan (tällöin vetopultit ruuvataan irrotusleuoissa oleviin reikiin).

Käyttö:

Tiukasti kiinni olevien kuulalaakereiden, hammaspyörien, sisäkehien ja vastaavien irrottamiseen silloin, kun välitila ei riitä tavallisille ulosvetokoukuille.

Sopii:

Irrotuslaite nro 884600.

Sopii:

Irrotuslaite nro 884600 .: 2