Yleiskäyttöinen turvaveitsi 9 mm

Tuote nro.: 845022
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 165 mm
Terän pituus 80 mm
terän leveys 9 mm
Terän paksuus 0,4 mm
Katkaisuosien lkm 13
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845022
EAN / GTIN 6928058366012
Valmistajan numero DC90S/HOF

Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen turva-Cutter-veitsi, ei GS-tarkastusmerkkiä, Komfort-2K-kahva ja kestävä sinkki-painevalurunko. Tarkka, ruostumaton teränohjain.

Etu:

Kaksi veitsityyppiä samassa: Turvaveitsi ja Cutter-veitsi.
  • Luisti pyälletty: laadukas Cutter-terä.
  • Kun lukituspainike on työnnetty eteen, oikea turvaveitsi. Kun lukituspainike vapautetaan, terä vetäytyy takaisin jaloteräsrungon sisään.

Erittäin monipuolinen veitsi!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat