Yleiskaavin, 3 katkaistavaa terää 1

Tuote nro.: 837750 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

terän leveys 100 mm
Kokonaispituus 200 mm
Tuotetyyppi Kaavin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 837750 1
EAN / GTIN 4975364016126
Valmistajan numero SCRL200

Kuvaus

Malli:

Kätevä ja kevyt yleiskäyttöinen kaavin alumiinivalua, teräksinen iskupää kahvan päässä. Liukumaton ergonominen muovikahva turvalliseen ja väsymättömään työskentelyyn. Kaavinterä vastaa tavallista 18 mm:n katkaistavaa terää (nro 845010 10) kokoihin 1 − 3 ja 22 mm (nro 845110 10) tai 25 mm (nro 837755) kokoon 4, jotka voidaan vaihtaa helposti ja nopeasti (kiinnitysmekanismi).

Toimituksen sisältö:

3 terää.

Ohje:

Varaterät 25 mm nro 837755 ilman esilovettuja taittokohtia kaapimelle koko 4.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat