Varapaine-kuulalaakeriruuvi pyöreille reikämeisteille 16/55 mm

Tuote nro.: 834060 16/55
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvin mitat M16×1,5×55
Avainkoko 24 mm
Yhteensopiva: pyöreä reikämeisti ⌀ 32,5 − 38 mm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 834060 16/55
EAN / GTIN 2050000996757

Kuvaus

Malli:

Metrinen kierre.

Sopii:

Pyöreä reikämeisti nro 834000, 834100 ja 834160.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kierteen ⌀ / Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin