• Hyvät asiakkaat, huoltotöiden vuoksi verkkokauppa on suljettu lauantaina 23. toukokuuta klo 7.00–15.00. Pahoittelemme mahdollisia haittoja.

Varaterä levylle (yläterä), Malli: 1BR/4

Tuote nro.: 769932 1BR/4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Ersatzmesser fuer Blech (Obermesser), Modell: 1BR/4
Sisältö yksittäisosa
Tuotetyyppi Terä
Materiaalin paksuudelle maks. 4 mm

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 769932 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933461
Valmistajan numero 2002751000
Valmistaja/vastuuhenkilö Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.peddy.de

Kuvaus

Sopii:

Vipukäyttöiset peltisakset nro 967920.

Ohje:

  • Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.
  • Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.
  • Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm2.