{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Värisävy, ruskea | Punaruskea | |
| Laatu- ja testisinetti | Ei | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | ei | |
| Väri | ruskea | |
| Tuotetyyppi | vipuleikkuri | |
| Terän pituus ylhäällä | 149 mm | |
| Terän pituus alhaalla | 120 mm | |
| Terän muoto | suora | |
| Saksien ominaisuudet | mekaaninen | |
| Soveltuu halkaisijoille | pyöröteräs (maks. 400 N/mm²) | |
| Halkaisija maks., pyöröteräs (maks. 400 N/mm²) | 10 mm | |
| Soveltuu vahvuudelle | Pelti | |
| Materiaalin paksuus maks., Pelti | 4 mm | |
| Materiaali | erikoistyökaluterästä | |
| Pinta | maalattu | |
| Kokonaispaino | 10 500 g | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 769930 1BR/4 | |
| EAN / GTIN | 2050001933362 | |
| Valmistajan numero | 20127 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.peddy.de |