Puuvasara 60 mm

Tuote nro.: 756000 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pään pituus 120 mm
Pään ⌀ 60 mm
Varren pituus 300 mm
Paino 370 g
Varren materiaali Saarni
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 756000 60
EAN / GTIN 2050001006288

Kuvaus

Malli:

Vasarapää pyökkiä, loivasti pyöristetyt kannat. Tiukka metallihela estää vasarapään halkeamisen. Saarnipuuvarsi

Standardi:

kuten DIN 7462 B
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
    Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin