Yhdistelmävasara 30 mm

Tuote nro.: 754880 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
216 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Vasaranpään ⌀ 30 mm
Sarja FERROPLEX®
Pään pituus 104 mm
Kokonaispituus 290 mm
Paino 0,6 kg
Kotelon materiaali Karkaistu teräs, induktiokarkaistu
Istukan materiaali Nailon, valkoinen, kova (yksipuolinen)
Varren materiaali Teräsputki
rekyylitön ei
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754880 30
EAN / GTIN 4030618303039
Valmistajan numero 3677.030

Kuvaus

Malli:

Yhdistetty lukkosepän- ja pehmytvasara. Pää erikoisnuorrutettua terästä, vaihdettava pehmytlyömäosa kulutuksenkestävää nailonia. Teräsputkivarsi, jossa on öljynkestävä kumikahva.

Varaosa:

Nailonlyömäp nro 754910, koko 30.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat