Rekyylitön muovivasara, kuparilyömäpäät Hikkoripuinen varsi 24 mm

Tuote nro.: 754810 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vasaranpään ⌀ 24 mm
Sarja PB 306 Cu
Pään pituus lyömäpäineen 81 mm
Varren pituus 265 mm
Kokonaispituus 290 mm
Paino 0,34 kg
Kotelon materiaali teräs
Istukan materiaali Kupari
Varren materiaali Hikkoripuuta
rekyylitön kyllä
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Valmistajan numero 306.24 CU

Kuvaus

Malli:

Luja teräksinen välikappale, jossa on kiinnityskartio ja laippa lyömäpäiden kiinnittämistä varten. Kupariset lyömäpäät.
Varsi amerikkalaista hikkoripuuta.
Rekyylitön rungossa olevien painojen ansiosta. Lyötäessä painojen kiihtyvyys suuntautuu alaspäin kimmahdusvoimaa vastaan.

Käyttö:

Napakoihin tarkkoihin lyönteihin tai varovaiseen lyömiseen asennustöissä.

Varaosa:

Vaihtopäät katso nro 754760.
Hikkoripuinen vaihtovarsi katso nro 754840.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat