SIMPLEX-vaihtopäävasara, ilman päitä, varsi 80G mm

Tuote nro.: 753300 80G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kotelon ⌀ 80 mm
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 165 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 80 mm
Varren pituus 400 mm
Kokonaispituus 490 mm
Kotelon materiaali Teräsvalu
Tuotetyyppi Vaihtopäävasararunko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753300 80G
EAN / GTIN 2050001008459

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin