SIMPLEX-pehmytvasara, pehmytmetallipäät 60G mm

Tuote nro.: 753200 60G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 145 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 60 mm
Varren pituus 340 mm
Kokonaispituus 405 mm
Paino 1,95 kg
Kotelon materiaali Teräsvalu
Istukan materiaali Pehmytmetalli, kova
Varren materiaali puu
Väri hopea
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753200 60G
EAN / GTIN 4030618300304
Valmistajan numero 3009.060

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat