SIMPLEX-pehmytvasara, erikoismuovipäät 100G mm

Tuote nro.: 753100 100G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SIMPLEX
Sarja SIMPLEX-pehmytvasara
Pään pituus lyömäpäineen 200 mm
Päiden iskupinnan ⌀ 100 mm
Varren pituus 900 mm
Kokonaispituus 1 000 mm
Paino 5,2 kg
Kotelon materiaali Teräsvalu
Istukan materiaali Supermuovi, keskikova
Varren materiaali Hikkori
Väri valkoinen
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 753100 100G
EAN / GTIN 4030618300861
Valmistajan numero 3007.100

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kaksiosainen kiinnitysrunko, kaksi vaihdettavaa päätä. Erilaisiin työstötarkoituksiin on olemassa omat päänsä.
Kaikkia päämalleja voidaan myös yhdistää keskenään.
Vaihtopäävasarat: Runko alumiinia tai Temper-valua, puuvarsi.
Moukarit: Runko Temper-valua, varsi amerikkalaista hikkoripuuta.

Käyttö:

Koko A = Alumiinirunko: Kevyisiin töihin, esim. asennon säätämislyönteihin.
Koko G = Temper-valurunko: Raskaisiin, voimakkaisiin lyönteihin, esim. koneenosien paikoilleenasetteluun.

Varaosa:

Varavarsi on saatavilla nrolla 753400 ja pehmytvasararunko nrolla 753310.

Ohje:

Kokomerkinnät: A = alumiinirunko G = Temper-valurunko.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kotelon ⌀ / Raaka-aine (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin