Leka 8 kg

Tuote nro.: 751031 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Paino ilman vartta 8 kg
Varren pituus 900 mm
Tuotetyyppi Vasara

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 751031 8
EAN / GTIN 4067263201045

Kuvaus

Malli:

Muokarin pää muottiintaottu. Kantapuolet karkaistu ja hehkutettu, pää lakattu mustaksi, käyttöpinnat kiiltävät.
Leka, jossa on muotoiltu hikkoripuuvarsi.

Standardi:

DIN 6475

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä.