Keskiöintipuikko 6-8 mm

Tuote nro.: 749800 6-8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porauksille, joiden ⌀ on 6 mm - 8 mm
Kokonaispituus 95 mm
Tuotetyyppi Pistepuikot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 749800 6-8
EAN / GTIN 4049002023859
Valmistajan numero R430 140

Kuvaus

Malli:

Osat: pistepuikko, johdeholkki ja halkaistu keskitysholkki. Pistepuikko hiottavissa jälkeenpäin.

Käyttö:

Pisteen merkitseminen mallityökappaleen tai mallineen mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat