Laattataltat litteä 100 mm

Tuote nro.: 743100 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 100 mm
Terän leveys 10 mm
Varren ⌀ 8 mm
Paino 55 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 743100 100
EAN / GTIN 4049002001758
Valmistajan numero R370 100 1

Kuvaus

Malli:

Karkaistu ja hehkutettu, terä kokonaan läpikarkaistu.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.