Rakotaltta, taivutettu varsi. 235 mm

Tuote nro.: 741450 235
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 235 mm
Sivuterän pituus 30 mm
Terän leveys 26 mm
Paino 260 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 741450 235
EAN / GTIN 7610733220908
Valmistajan numero 804.BENT

Kuvaus

Malli:

Erittäin kapea ja taivutettu varsi (26×7 mm) lisää sormitilaa ja parantaa työturvallisuutta. Sivuterä erityisesti urien lyhentämiseen. Huolellisesti karkaistu ja hehkutettu. Toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen. Erikoislaatu, erittäin kovat (noin 59 HRC ) ja samalla erittäin sitkeät kärjet.

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta, punaiseksi jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat