Urataltta 240 mm

Tuote nro.: 741400 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 240 mm
Terän leveys 26 mm
Paino 330 g
Tuotetyyppi Taltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 741400 240
EAN / GTIN 4049002001833
Valmistajan numero R380 240 1

Kuvaus

Malli:

Litteä terä. Terä tasaisesti läpikarkaistu, toistuva hionta on mahdollista ilman jälkikarkaisua. Erityinen iskupään nuorrutus estää taltan lohkeamisen.

Standardi:

Testattu turvallisuus DIN 7255:n mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiini-ilmakarkaisuterästä − maalattu pinta.