Koaksiaalikaapelin ympärikuorintalaite, TiN, Koaksiaalikaapelityypille: RG58/59

Tuote nro.: 729807 RG58/59
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
242 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koaksiaalikaapelityypille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SECURA Coaxi No. 1
Väri sininen; keltainen; pun.
Johdon halkaisija min. 4,8 mm
Johdon halkaisija maks. 7,5 mm
Tuotetyyppi Kuorintatyökalu
Ominaisuudet kiinteä terä
Terän materiaali teräs
Pinnoite TiN
Turvallisuustekniikka kiinteä terä
Kädensijan materiaali muovia

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 729807 RG58/59
EAN / GTIN 4011391306004
Valmistajan numero 30600
Valmistaja/vastuuhenkilö JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 Ascheberg-Herbern, Deutschland, www.jokari.de

Kuvaus

Malli:

Yksi eristysporras sivua kohti.

Käyttö:

Työkalut kaapelin pintaeristeen, punoksen ja polyeteenivaahtoeristeen poistamiseen koaksiaalikaapeleista.
Kaikkien yleisten koaksiaalikaapeleiden kuoriminen on helppoa ja nopeaa. Esimerkkejä: RG 58, RG 59, TV-antennikaapeli ⌀ 4,8 − 7,5 mm, sekä pyöreä PVC-kaapeli 3 × 0,75 mm2. Terä TiN-pinnoitettu.