Elektroniikka-asentajan laakapihdit 115 mm

Tuote nro.: 727189 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 115 mm
Pään leveys 9,5 mm
Leuan pituus 22,5 mm
Kitamuoto litteät, suorat
Standardi DIN ISO 9655
Leukojen malli sisäpuoli tasaiseksi hiottu
Kahva muovipinnoite
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727189 115
EAN / GTIN 4003773016694
Valmistajan numero 35 11 115

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Läpimenevä tarkkuusnivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen. Sileäksi hiotut tarttumapinnat. Purse poistettu huolellisesti reunoista.
Muovipäällysteiset kahvat.

Käyttö:

Tarkkaan asennustyöhön esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9655

Raaka-aine:

Öljykarkaistua kuulalaakeriterästä.

Ohje:

Muita malleja saatavissa tilauksesta.