{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 140 mm | |
Leikkuuviiste | KW | |
Raaka-aine | INOX | |
Pään leveys | 15,7 mm | |
Terien pituus | 12,3 mm | |
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. | 0,2 mm - 2,1 mm | |
Leikkuukyky: teräslanka, keskikova | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 9654 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 54 HRC) | |
aukaisujousella | kyllä | |
langanpidin | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 726480 140 | |
EAN / GTIN | 4003773081647 | |
Valmistajan numero | 78 03 140 |