{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 55 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkiset, taitettu 45° | |
Standardi | DIN ISO 5743 | |
Leukojen malli | sisäpuoli tasainen | |
Kahva | muovipinnoite | |
pihtien materiaali | Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
pihtien pinta | mustatut, pää kiillotettu | |
Tuotetyyppi | Kourapihdit |
Tuotekoodi | 715100 160 | |
EAN / GTIN | 4003773046790 | |
Valmistajan numero | 31 21 160 |