Kärkipihdit, suorat täyseristetty VDE:n muk. 220 mm

Tuote nro.: 713370 220
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen malli hammastetut
leikkurilla ei
täyseristys kyllä
Kitamuoto soikeakärkiset
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
sähköeristys VDE 1000 V
Raaka-aine lasikuituvahvisteinen muovi
Kahva pehmytmuovialue
kipinöimätön kyllä
Leuan pituus 75 mm
Kokonaispituus 220 mm
Tuotetyyppi Kärkipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 713370 220
EAN / GTIN 4003773073963
Valmistajan numero 98 62 02

Kuvaus

Malli:

Pihdit lasikuituvahvisteista muovia, kahvassa pehmeä muovikappale hyvää pitoa varten. Erikoispitkät, soikeakärkiset leuat. Täyseristys vähentää oikosulkuriskiä.Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.