Nokkapihdit, soikeakärkiset, kromatut 140 mm

Tuote nro.: 711400 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 140 mm
Leuan pituus 42 mm
Kitamuoto soikeakärkiset
Standardi DIN ISO 5745
Leukojen malli sisäpinta karhennettu
Kahva muovipinnoite
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
pihtien pinta kromattu
Tuotetyyppi Laakapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 711400 140
EAN / GTIN 4003773216377
Valmistajan numero 30 23 140

Kuvaus

Malli:

Pitkät, kapeat leuat ja matala nivel.
Pihdit kromattu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5745

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.